Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze wiroCANNY, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze wiroCANNY, gelb
Artikelbild: PE-Schürze wiroCANNY, gelb
Artikel-Nr.:
     380-10015337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051642501383
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75x120 cm, Starke Qualität, geblockt, Produktdetails:
- extra stark
- gatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille

Material:
- Polyethylen
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- ca. 0,030 mm

Normen & Richtlinien:
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril

Farbe & Größe:
- gelb
- 75 x 120 cm

Verpackung:
- 50 Stück geblockt
- 1000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
gelb
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,36*
€ 100,3884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,79*
€ 97,3301
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 78,60*
€ 93,534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,68*
€ 88,8692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,23*
€ 82,3837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,56*
€ 70,8764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.