Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze BRS120 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze BRS120 blau
Artikelbild: PE-Schürze BRS120 blau
Artikelbild: PE-Schürze BRS120 blau
Artikel-Nr.:
     380-10015520
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20107322
EAN/GTIN:
     4250348926654
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 120 cm, Standardqualität, Stück auf Rolle, Obermaterial: Polyethylen

- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,020 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- gerollt

100 Stück auf Rolle im Polybeutel
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Hersteller:
70001
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze, 120, 75, BRS120, PE-Schürze, Rolle, Standardqualität,, Stück, auf, blau,, cm,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05352*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09332*
€ 0,11105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06166*
€ 0,07338
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,05352*
€ 0,06369
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20107722
ab € 0,07411*
Ähnlich
care & serve
20107702
ab € 0,07599*
Ähnlich
care & serve
20107302
ab € 0,04604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.