Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze BRH120 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze BRH120 blau
Artikelbild: PE-Schürze BRH120 blau
Artikel-Nr.:
     380-10015555
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20107922
EAN/GTIN:
     4250348926692
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 120 cm, Extra Stark, auf Rolle, Obermaterial: Polyethylen

- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,050 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- gerollt

80 Stück auf Rolle im Polybeutel
400 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einwegschürze 75x120 cm, einmal schürze, 120, 75, BRH120, Extra, PE-Schürze, Rolle, Stark,, auf, blau,, cm,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,1984*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,11498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,8184*
€ 18,8239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,128*
€ 18,00232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,0744*
€ 15,55854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,7448*
€ 15,16631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,2144*
€ 14,53514
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,8384*
€ 14,0877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,4184*
€ 13,5879
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,1984*
€ 10,9461
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20107924
ab € 49,21*
Ähnlich
care & serve
21107926
ab € 40,245*
Ähnlich
care & serve
20107902
ab € 7,3488*
Ähnlich
care & serve
20107904
ab € 37,268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.