Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze GDS125 grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze GDS125 grün
Artikelbild: PE-Schürze GDS125 grün
Artikel-Nr.:
     380-10015602
Hersteller:
     Med-Comfort
Herst.-Nr.:
     05021-G-Box
EAN/GTIN:
     4044941022260
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
80 x 125 cm, Standardqualtität, 100 Stück im Dispenserkarton, Obermaterial: Polyethylen

- Stärke: 0,02mm
- Verschluss: Binde
- gehämmert
- einzeln gefaltet
- latexfrei

100 Stück in Dispenserbox
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
80x125
Einweg Verpackungsart:
Dispenserkarton
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
grün
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, med comfort einmal-schürzen, einmal schürze, 100, 125, 80, Dispenserkarton, GDS125, PE-Schürze, Standardqualtität,, Stück, cm,, grün,, im, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,587*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,06587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,476*
€ 13,65644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,286*
€ 13,43034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,406*
€ 12,38314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,121*
€ 10,85399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,681*
€ 10,33039
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,137*
€ 9,68303
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,587*
€ 7,83853
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Med-Comfort
05021-B-Box
ab € 6,597*
Ähnlich
Med-Comfort
05021-R-Box
ab € 6,527*
Ähnlich
AMPri
05021-W-Box
ab € 6,41*
Ähnlich
Med-Comfort
05021-Y-Box
ab € 6,597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.