Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Sicherheitsschuh K-Run Free 1 TP S1P, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Free 1 TP S1P
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Free 1 TP S1P
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Free 1 TP S1P
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Free 1 TP S1P
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Free 1 TP S1P
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Free 1 TP S1P
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Free 1 TP S1P
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Free 1 TP S1P
Artikel-Nr.:
     380-102212-37
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     102212-37
EAN/GTIN:
     4040005740378
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC, Obermaterial: Cordura/Helcor
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Textil (T-Laminate)
Zwischensohle: PU
Futter: Distance-Net (Textil)
Laufsohle: TPU/PU
Einlegesohle: HKS® Standard

Produkteigenschaften:
- wasserabweisendes Obermaterial und Staubschutzlasche
- Mittelfußprotektion für maximale Sicherheit
- Vegan
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191
- Orthopädisches Einlagensystem von Secosol®

Einsatzbereiche:
Innenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- Verwendung von OEKO-TEX® zertifizierten Materialien
- Laufsohle aus recycelten TPU-Überschüssen
- Upcycling von PU-Überschussmengen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Echte HKS-Klassiker – Die Modelle der K-Run Reihe setzen durch sportliche Leichtigkeit und atmungsaktive Materialien besonders auf den Indoor Bereich. Der elastische Sohlenaufbau eignet sich sowohl für lange Standzeiten als auch für lange Wege. Die Laufsohle wurde hierfür extra rutschhemmend konzipiert., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,97*
€ 116,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,48*
€ 114,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,77*
€ 105,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,14*
€ 85,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.