Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Sicherheitsschuh K-Run Zoom 3 M S2 weiß, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Zoom 3 M S2 weiß
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Zoom 3 M S2 weiß
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Zoom 3 M S2 weiß
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Zoom 3 M S2 weiß
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Zoom 3 M S2 weiß
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh K-Run Zoom 3 M S2 weiß
Artikel-Nr.:
     380-102370-43
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     102370-43
EAN/GTIN:
     4040005763438
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S2 ESD SRC, Obermaterial: Microtech (glatt)
Zehenschutzkappe: Stahl
Zwischensohle: PU
Futter: Distance-Net (Textil)
Laufsohle: TPU/PU
Einlegesohle: HKS® Standard

Produkteigenschaften:
- wasserabweisendes Obermaterial
- lassen sich leicht reinigen
- das bakterien- und geruchshemmende Microtech ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Säuren und Laugen)
- Vegan
- Reflektoren
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191
- Orthopädisches Einlagesystem von Secosol®

Einsatzbereiche:
Innenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- Verwendung von OEKO-TEX® zertifizierten Materialien
- Laufsohle aus recycelten TPU-Überschüssen
- Upcycelbare von PU-Überschüssen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Echte HKS-Klassiker – Die Modelle der K-Run Reihe setzen durch sportliche Leichtigkeit und atmungsaktive Materialien besonders auf den Indoor Bereich. Der elastische Sohlenaufbau eignet sich sowohl für lange Standzeiten als auch für lange Wege. Die Laufsohle wurde hierfür extra rutschhemmend konzipiert., Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70405
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, antirutschschuhe s2, allroundschuhe, arbeitsschuhe weiß, 20345:2011, 3, EN, ESD, HKS, ISO, K-Run, M, S2, SRC, Sicherheitsschuh, Zoom, nach, weiß,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,35*
€ 118,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,60*
€ 114,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,55*
€ 104,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,78*
€ 84,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.