Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel hellgrün, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel hellgrün
Artikelbild: PP-Mantel hellgrün
Artikel-Nr.:
     380-1102442-XL
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051642575797
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
ohne Taschen, Klettverschluss, PP-Mantel hellgrün mit Klettverschluß
30 g/m², ohne Außentaschen
Farbe: hellgrün
einzeln verpackt im Polybeutel
50 Stück im Karton, Größe XL
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen|Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Klettverschluss
Farbe:
grün
Hersteller:
70001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel, Klettverschluss, PP-Mantel, Taschen,, hellgrün, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.