Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kittel grün zum Binden, Standardgröße


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Kittel grün zum Binden, Standardgröße
Artikelbild: PP-Kittel grün zum Binden, Standardgröße
Artikelbild: PP-Kittel grün zum Binden, Standardgröße
Artikel-Nr.:
     380-11024860
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     11024860
EAN/GTIN:
     4250348901415
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
10 St. im Polybeutel, 100 St. im Karton, - Materialgewicht: ca. 25 g/m²
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- luftdurchlässig
- Verschlussband an Hals und Taille
- Gummizug im Ärmel
- unsteril
- Univeralgröße XL (ca. 120 x 140 cm)
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Sondergrößenfilter:
120x140
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
grün
Größenfilter:
XL
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, besuchermantel wiros, besucherkittel, arbeitskittel grün, 10, 100, Binden,, Karton, PP-Kittel, Polybeutel,, St., Standardgröße, grün,, im, zum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.