Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kittel gelb zum Binden, Standardgröße


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Kittel gelb zum Binden, Standardgröße
Artikelbild: PP-Kittel gelb zum Binden, Standardgröße
Artikel-Nr.:
     380-11024864
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     25004144
EAN/GTIN:
     4051642575193
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
10 St. im Polybeutel, 100 St. im Karton, - Materialgewicht: ca. 25 g/m²
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- luftdurchlässig
- Verschlussband an Hals und Taille
- Gummizug im Ärmel
- unsteril
- Univeralgröße XL (ca. 120 x 140 cm)
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
gelb
Größenfilter:
XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, besuchermantel wiros, besucherkittel, arbeitsmantel gelb, 10, 100, Binden,, Karton, PP-Kittel, Polybeutel,, St., Standardgröße, gelb,, im, zum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.