Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Overall weiß Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Overall weiß Gr. L
Artikelbild: PP-Overall weiß Gr. L
Artikel-Nr.:
     380-12010053
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12010053
EAN/GTIN:
     4250348925169
Suchbegriffe:
Gr.
Kapuze
L
PP-Overall
mit Kapuze, - PPsoft-Overall mit Kapuze
- weiß
- ca. 40 g/m²
- luftdurchlässig
- Gummizug in Arm, Taille und Bein
- 2-Wege-Reißverschluß

einzeln verpackt im Polybeutel
25 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Größenfilter:
L
Hersteller:
70051
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mit, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.