Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Schlupfhemd Gr. XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Schlupfhemd Gr. XL
Artikelbild: PP-Schlupfhemd Gr. XL
Artikelbild: PP-Schlupfhemd Gr. XL
Artikel-Nr.:
     380-12102814
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12102814
EAN/GTIN:
     4250348925008
Suchbegriffe:
Schlupf-Hemd
Schlupfhemd
Schlupfjacke
Schlupfkasack
weiß, Polokragen, Gummizug im Ärmel, - ca. 40g/m²
- luftdurchlässig
- Polohemdkragen mit Druckknöpfen
- Gummizüge an den Handgelenken
- einzeln verpackt
- Farbe: weiß
- Universalgröße XL
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Farbe:
weiß
Größenfilter:
XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasak, schlupfjacke weiß, schlupfjacke, schlupfkasack xl, Gr., Gummizug, PP-Schlupfhemd, Polokragen,, XL, im, weiß,, Ärmel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.