Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse SMS Overall weiß mit Kapuze Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse SMS Overall weiß mit Kapuze Gr. XL
Artikelbild: securesse SMS Overall weiß mit Kapuze Gr. XL
Artikelbild: securesse SMS Overall weiß mit Kapuze Gr. XL
Artikel-Nr.:
     380-12140104
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12140104
EAN/GTIN:
     4250348953032
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
antistatisch, Kategorie 3 Typ 5/6, - ca. 50 g/m²
- atmungsaktiv
- antistatisch
- fusselarm
- Gummizüge an Ärmel, Haube, Bein und Taille
- 2-Wege-Reißverschluss
- dicht verschließbar mit selbstklebender Abdeckung
- Kategorie 3 Typ 5/6

nach:
EN ISO 13688:2013+A1:2021
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – Typ 5
EN 13034:2005+A1:2009 – Typ 6
EN 1149-5:2018

Einzeln verpackt, 50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze
Einweg Hauptmaterial:
SMS
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Größenfilter:
XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
12150104
ab € 1,34*
Ähnlich
Securesse
12140203
ab € 1,58*
Ähnlich
Securesse
12140204
ab € 1,60*
Ähnlich
Securesse
12140205
ab € 1,64*
Ähnlich
Securesse
12140103
ab € 1,52*
Ähnlich
Securesse
12140105
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.