Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse MP-Overall weiß mit Kapuze Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse MP-Overall weiß mit Kapuze Gr. XXL
Artikelbild: securesse MP-Overall weiß mit Kapuze Gr. XXL
Artikelbild: securesse MP-Overall weiß mit Kapuze Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     380-12160105
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12160105
EAN/GTIN:
     4250348953179
PP/microporöser Film, dichte Nähte, Kat. 3 Typ 5B/6B, - 65 g/m²
- microporöser Film auf PP-Spinnvlies
- atmungsaktiv
- antistatisch
- fusselarm
- Gummizüge an Ärmel, Haube, Bein und Taille
- 2-Wege-Reißverschluss
- dicht verschließbar mit selbstklebender Abdeckung
- Daumenschlaufen
- Kategorie 3 Typ 5B/6B

nach:
EN ISO 13688:2013
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – Typ 5B
EN 13034:2005+A1:2009 – Typ 6B
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:2018

Einzeln verpackt, 50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze
Einweg Hauptmaterial:
PP/MP
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Größenfilter:
2XL
Hersteller:
70281
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
12160103
ab € 1,56*
Ähnlich
Securesse
12160104
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.