Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baretthaube mit Schirm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baretthaube mit Schirm weiß
Artikelbild: Baretthaube mit Schirm weiß
Artikel-Nr.:
     380-13000311
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     13000311
EAN/GTIN:
     4250348931818
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Schirmhaube
securesse baretthauben weiß
waschbar, Material:
Oberteil: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Schirm: 100% Baumwolle

- waschbar
- Farbe: weiß
- Universalgröße

10 Stück im Polybeutel
50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Schirm
Einweg Hauptmaterial:
Mischgewebe
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: barett haube, barett-haube weiss, -, Schirm, mit, waschbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.