Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Ärmelschoner mit Gummizug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Tyvek® 500 Ärmelschoner mit Gummizug
Artikelbild: Tyvek® 500 Ärmelschoner mit Gummizug
Artikel-Nr.:
     380-13350030
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYPS32SWHLA
EAN/GTIN:
     5450208005270
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
TYPS32 S WH LA, Kat.3 Typ PB(6) Einheitsgröße, weiß, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6]
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf beiden Seiten

DuPont™ Tyvek® 500 Armstulpe Modell PS32LA. 50cm lange Armstulpe, Erhältlich in Weiß und in Einheitsgröße. Am Oberarm verstellbar. Innenliegende Nähte. Oberarmnaht in Blau zur besseren Identifizierung.
Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.

Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, tyvek armschutz, arm schnittschutz, dupont armschützer, 500, Einheitsgröße,, Gummizug, Kat.3, LA,, PB(6), S, TYPS32, Typ, Tyvek®, WH, mit, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,68*
1 Tag
430
50
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 0,69*
Lager 380
21090
20
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,78*
3 Tage
29
20
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,48*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.