Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Laborkittel mit Reisverschluß PL309NP, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Tyvek® 500 Laborkittel mit Reisverschluß PL309NP
Artikelbild: Tyvek® 500 Laborkittel mit Reisverschluß PL309NP
Artikel-Nr.:
     380-13350045-L
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY PL39 S WH NP-L
EAN/GTIN:
     5450208017839
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
TY PL39 S WH NP Kat.3 Typ PB(6), Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6]
EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf beiden Seiten;

DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen M bis 2XL.
Mit Reißverschluss, ohne Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte.
Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.
Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm., Größe L
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kragen|ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tyvek laborkittel gr. l, laborkittel, tyvek laborkittel, 500, Kat.3, NP, PB(6), PL309NP, PL39, Reisverschluß, S, TY, Typ, Tyvek®, WH, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,39*
€ 67,1041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,43*
€ 57,6317
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,81*
€ 54,5139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
TY POBA SW H 00
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.