| |
|
| Artikel-Nr.: 380-13350045-M Herst.-Nr.: TY PL39 S WH NP-M EAN/GTIN: 5450208017822 |
| |
|
| | |
| TY PL39 S WH NP Kat.3 Typ PB(6), Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6] EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf beiden Seiten;
DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen M bis 2XL. Mit Reißverschluss, ohne Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm., Größe M Weitere Informationen: | | Einweg Ausstattung: | Kragen|ohne Taschen | Einweg Hauptmaterial: | Tyvek | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborkittel tyvek größe m, laborkittel, tyvek laborkittel, 500, Kat.3, NP, PB(6), PL309NP, PL39, Reisverschluß, S, TY, Typ, Tyvek®, WH, mit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 5,74* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,72* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|