Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Vlies-Mundschutz premium, care & serve 3-lagig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Vlies-Mundschutz premium, care & serve 3-lagig, grün
Artikelbild: PP-Vlies-Mundschutz premium, care & serve 3-lagig, grün
Artikel-Nr.:
     380-15000419
Hersteller:
     Care & Serve
Herst.-Nr.:
     15000419
EAN/GTIN:
     4250348943507
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
mit Gummbänder, EN 14683 Typ II, - Material: Polypropylen-Spinnvlies
- hautfreundlich, nicht reizend, leicht, 3-lagig
- Ohrschlaufen
- formbarer Nasenbügel
- für Brillenträger geeignet

- Filterleistung (BFE)= 99 %

- Einwegprodukt
- für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet
- latexfrei
- CE
- EN 14683:2019-10 Typ II
- MD Class I
- Anwendungsbereiche: Arztpraxen, Industrie/Pharmaindustrie, Kosmetik/Wellness/Schönheitsindustrie, Krankenhaus, Labor, Nahrungsmittelverarbeitung, Reinigung/Hygiene
- 50 St. / Spenderbox 2.000 St. / Karton
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Dispenserkarton
Einweg Verschluss:
Gummibänder
Farbe:
grün
Hersteller:
70001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, &, 3-lagig, 50, Care, Dispenserkarton, Gummbänder,, II, PP-Vlies-Mundschutz, Serve, St., TYP, grün, im, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02562*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,04675*
€ 0,05563
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03439*
€ 0,04092
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02959*
€ 0,03521
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,02562*
€ 0,03049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.