Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Clog A630 schwarz, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Clog A630 schwarz
Artikelbild: Birkenstock Clog A630 schwarz
Artikelbild: Birkenstock Clog A630 schwarz
Artikel-Nr.:
     380-200413-43
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011526570720
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Safe & Clean, - leichte und flexible Außenschale aus Polyurethan (PU)
- Außenschale waschbar und desinfizierbar bei 65°C
- beständig gegen Öle und Fette
- nach EN20347:2012 OB E SRC
- austauschbares anatomisches Birkenstock-Fußbett aus Kork-Latex, waschbar bei 30°C
- rutschhemmende Sohle, geprüft nach EN ISO 13287 SRC+SRD, ASTMF 1677-96, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: birkenstock schwarz größe 43, birkenstock, birkenstock gr. 43, &, A630, Alpro, Alpro-Clog, Alproclog, Clean, Clog, Safe, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,39*
€ 46,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,03*
€ 40,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.