Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Clog A640 schwarz mit Stahlkappe, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Clog A640 schwarz mit Stahlkappe
Artikelbild: Birkenstock Clog A640 schwarz mit Stahlkappe
Artikelbild: Birkenstock Clog A640 schwarz mit Stahlkappe
Artikel-Nr.:
     380-200423-37
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011526571147
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Safe & Clean, - leichte und flexible Außenschale aus Polyurethan (PU)
- EN 20345:2011 SB E SRC
- mit Stahlkappe
- Außenschale waschbar und desinfizierbar bei 65°C
- beständig gegen Öle und Fette
- austauschbares anatomisches Birkenstock-Fußbett aus Kork-Latex, waschbar bei 30°C
- rutschhemmende Sohle, geprüft nach EN ISO 13287 SRC+SRD, ASTMF 1677-96, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70013
Schuhe Eigenschaften:
E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs schwarz, sicherheitsclogs, &, A640, Alpro, Alpro-Clog, Alproclog, Clean, Clog, Safe, Stahlkappe, mit, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,67*
€ 53,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,75*
€ 52,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,57*
€ 49,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,87*
€ 46,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.