Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Einlegesohle Lammwolle, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Einlegesohle Lammwolle
Artikelbild: securesse Einlegesohle Lammwolle
Artikel-Nr.:
     380-2102060-36
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348904157
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Wintersohle
100% Lammwolle auf Latexschaum, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
weiß
Hersteller:
70051
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, thermosohle, Lammwolle, securesse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 10.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.