Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Einziehsocke Komfort, Größe 37/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Einziehsocke Komfort
Artikelbild: securesse Einziehsocke Komfort
Artikel-Nr.:
     380-2103010-37/38
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348904300
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken
3-lagig, Material: 100% Baumwolle
3-lagig
waschbar bis 30°C, Größe 37/38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Schuhe Obermaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken blau, einziehsocken, 3-lagig, Einziehsocke, Komfort, Stiefelsocke, securesse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.