Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Onlyhot Fußwärmer, 1 Paar, Größe L (40 - 46)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Onlyhot Fußwärmer, 1 Paar, Größe L (40 - 46)
Artikelbild: Onlyhot Fußwärmer, 1 Paar, Größe L (40 - 46)
Artikelbild: Onlyhot Fußwärmer, 1 Paar, Größe L (40 - 46)
Artikel-Nr.:
     380-2105170
Hersteller:
     Only Hot
Herst.-Nr.:
     OH-02005-L
EAN/GTIN:
     4260350565093
Suchbegriffe:
Aktiv Körperwärmer
Aktiv Wärmesohle
Fußsohlenwärmer
Thermopad Fußwärmer
25 cm, haftend, 8 Std. bei 35°C-39°C, Ein neuer Maßstab unter den Fußwärmern mit einer einzigartigen Technologie! Durch das dünne und flexible Design kann dieser Wärmer wie eine Einlegesohle angewendet werden. Die Wärmesohle wird in Schuhe oder Stiefel eingelegt und erzeugt eine wohltuende Wärme im gesamten Bereich der Fußsohle.

- Wärmedauer: 8+ Stunden
- maximale Temperatur: 39°C
- durchschnittliche Temperatur: 35°C
- Länge: 250 mm
- zwei Wärmer in jeder Packung
- Gewicht 59g
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: aktiv wärmesohle, (40, -, 1, 25, 35°C-39°C, 46),, 8, Fußwärmer,, Größe, Hot, L, Only, Paar,, Std., bei, cm,, haftend,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Only Hot
OH-02005-S
ab € 2,03*
Ähnlich
Only Hot
01003
ab € 1,11*
Ähnlich
Only Hot
01001
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.