Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S1 weiß, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 weiß
Artikel-Nr.:
     380-222616-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2616-40
EAN/GTIN:
     4042035984494
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, perforiert, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich verstellbar
- Doppelklettverschluss
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Reflektorstreifen
- Reflektorstreifen
- Gewicht: 1492g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, antistatik-schuhe abeba, herren sandalen, esd schuhe sandalen, 20345:2011,, Abeba, CE,, EN, ISO, S1, S1,, SRC, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,85*
€ 82,83*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,32*
€ 86,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 90,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,68*
€ 91,10*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,43*
€ 101,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,81*
€ 97,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,94*
€ 90,37
pro Paar
ab 25 Paar
€ 73,52*
€ 87,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,32*
€ 75,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.