Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe Business S2 ESD, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe Business S2 ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe Business S2 ESD
Artikel-Nr.:
     380-2233240-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     33240-39
EAN/GTIN:
     4042035885869
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, - Obermaterial: Glattleder, schwarz
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Ristbereich mit Schnürung
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Stahlkappe
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70126
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRA
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,37*
€ 104,41*
€ 4,80*
ab € 84,49*
€ 104,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 115,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 115,91*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,27*
€ 124,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,29*
€ 147,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,87*
€ 147,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,59*
€ 137,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,42*
€ 125,45
pro Paar
ab 25 Paar
€ 102,07*
€ 121,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,27*
€ 113,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.