| |
|
| Artikel-Nr.: 380-22351720-37 Herst.-Nr.: 351720-37 EAN/GTIN: 4042035756558 |
| |
|
| | |
| für x-light Sicherheitsschuhe, offen, - Grau - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Antistatisch - flächig dämpfungsaktiv, klimatisierend und komfortabel - Einlegesohle Active Comfort für x-light Sicherheitsschuhe, offen, Größe 37 Weitere Informationen: | | Hersteller: | 70126 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clogs abeba, einlegesohle, AAC, Abeba, Comfort, ESD |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,57* | € 15,39* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,75* | € 16,12* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,83* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|