Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufsschuhe weiß, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe weiß
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe weiß
Artikel-Nr.:
     380-2236740-35
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6740-35
EAN/GTIN:
     4042035802477
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- Zwischensohle Soft-PU
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,16*
€ 90,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,77*
€ 88,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,71*
€ 84,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,04*
€ 77,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.