Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Abeba Berufsschuhe weiß, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe weiß
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe weiß
Artikel-Nr.:
     380-2236740-47
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6740-47
EAN/GTIN:
     4042035798459
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- Zwischensohle Soft-PU
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,70*
€ 71,63*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,69*
€ 74,94*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,99*
€ 79,49*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 83,67*
€ 106,24*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,94*
€ 89,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.