Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog weiß, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog weiß
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog weiß
Artikel-Nr.:
     380-226903-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6903-40
EAN/GTIN:
     4042035945099
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRB, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRB
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Ristbereich mit Gummizug
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen
- Antistatisch
- Handnaht
- Gewicht: 1090g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRB
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,40*
€ 95,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 80,60*
€ 102,40*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,29*
€ 113,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,78*
€ 111,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,43*
€ 107,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,32*
€ 99,15
pro Paar
ab 25 Paar
€ 80,47*
€ 95,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,40*
€ 82,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.