Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC
Artikel-Nr.:
     380-22711027-35
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711027-35
EAN/GTIN:
     4042035772138
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, schwarz
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351620)
- Antistatisch
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70126
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,56*
€ 66,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,16*
€ 67,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 73,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,89*
€ 74,98*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,73*
€ 78,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,70*
€ 93,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,89*
€ 92,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,57*
€ 86,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,40*
€ 79,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,58*
€ 75,66
pro Paar
ab 25 Paar
€ 61,54*
€ 73,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.