Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikel-Nr.:
     380-22711047-43
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711047-43
EAN/GTIN:
     4042035751584
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Doppelklettverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351620)
- Antistatisch
- Überkappe mit kratzfester Beschichtung
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 76,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,06*
€ 77,08*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,24*
€ 80,87*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 65,79*
€ 85,40*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,87*
€ 96,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,50*
€ 88,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,82*
€ 81,90
pro Paar
ab 25 Paar
€ 66,63*
€ 79,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,24*
€ 69,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.