| |
|
| Artikel-Nr.: 380-22711132-39 Herst.-Nr.: 711132-39 EAN/GTIN: 4042035767752 |
| |
|
| | |
| CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß - CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC - Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - Ristbereich mit Gummizug - Rutschhemmende PU-Laufsohle - Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351610) - Antistatisch - Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 39 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20347 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzklasse: | O2 | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Slipper | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, Mokassin, Slipper, halbschuh abeba weiß 39, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, 20347:2012,, Abeba, CE,, EN, FO,, ISO, O2,, SRC, X-light |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,66* | € 66,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,54* | € 66,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,66* | € 68,28* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,71* | € 71,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 59,03* | € 75,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|