Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S2 ESD weiß, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 ESD weiß
Artikel-Nr.:
     380-227131032-38
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131032-38
EAN/GTIN:
     4042035762238
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351620)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Sohlenerhöhung möglich

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 72,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,36*
€ 74,52*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,56*
€ 77,63*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,91*
€ 82,20*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,47*
€ 91,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,89*
€ 85,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,71*
€ 79,38
pro Paar
ab 25 Paar
€ 64,59*
€ 76,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,56*
€ 67,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.