Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba X-light Berufsschuhe ESD weiß, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe ESD weiß
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe ESD weiß
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe ESD weiß
Artikel-Nr.:
     380-227131132-43
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131132-43
EAN/GTIN:
     4042035760227
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351610)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 47,11*
€ 61,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,92*
€ 72,53*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,10*
€ 73,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 77,82*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,54*
€ 78,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,10*
€ 82,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,86*
€ 75,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paar
ab 25 Paar
€ 57,07*
€ 67,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,10*
€ 63,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.