Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba X-light Berufsschuhe ESD, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe ESD
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe ESD
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe ESD
Artikel-Nr.:
     380-227131133-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131133-39
EAN/GTIN:
     4042035760128
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351610)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Reflektorstreifen
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Sohlenerhöhung möglich

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 50,21*
€ 65,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,53*
€ 76,76*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,95*
€ 78,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 82,76*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,44*
€ 82,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,29*
€ 93,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,04*
€ 91,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,41*
€ 86,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,96*
€ 74,92
pro Paar
ab 25 Paar
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,95*
€ 67,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.