Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba X-light Berufs-Clog ESD weiß, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba X-light Berufs-Clog ESD weiß
Artikelbild: Abeba X-light Berufs-Clog ESD weiß
Artikel-Nr.:
     380-227131141-45
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131141-45
EAN/GTIN:
     4042035759368
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, E, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, E, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Ristbereich mit Gummizug
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351710)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,47*
€ 61,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,04*
€ 69,93*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,38*
€ 72,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 76,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,32*
€ 77,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,31*
€ 81,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,86*
€ 74,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paar
ab 25 Paar
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.