Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Active Sandale weiß mit Klettverschluss, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Active Sandale weiß mit Klettverschluss
Artikelbild: Abeba Active Sandale weiß mit Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     380-2287208-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87208-39
EAN/GTIN:
     4042035734099
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
EN ISO 20347:2012, - Obermaterial Glattleder
- Innenfutter Gewebe
- OB / SRC
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen mit Klett
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- SHOCK ABSORBER Technologie
- SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle)
- Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,84*
€ 50,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,68*
€ 50,09*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,15*
€ 51,06*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paar
ab 25 Paar
€ 41,34*
€ 49,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,15*
€ 43,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.