| |
|
| Artikel-Nr.: 380-2287209-37 Herst.-Nr.: 87209-37 EAN/GTIN: 4042035731234 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20347:2012, - Obermaterial Glattleder - Innenfutter Gewebe - OB / SRC - erhöhte Atmungsaktivität - Fersenriemen mit Klett - rutschhemmende PU/PU-Laufsohle - SHOCK ABSORBER Technologie - SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle) - Branche: Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 37 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe Eigenschaften: | FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20347 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzklasse: | OB | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Sandale | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, abeba clog schwarz größe 37, sandalen, abeba sandale, 20347:2012, Abeba, Active, EN, ISO, Klettverschluss, Sandale, mit, schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,07* | € 50,37* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,28* | € 51,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|