Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Active Sandale schwarz mit Klettverschluss, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Active Sandale schwarz mit Klettverschluss
Artikelbild: Abeba Active Sandale schwarz mit Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     380-2287209-43
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87209-43
EAN/GTIN:
     4042035731173
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
EN ISO 20347:2012, - Obermaterial Glattleder
- Innenfutter Gewebe
- OB / SRC
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen mit Klett
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- SHOCK ABSORBER Technologie
- SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle)
- Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70126
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,61*
€ 50,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,94*
€ 50,36*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,08*
€ 51,06*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,52*
€ 60,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,59*
€ 57,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,17*
€ 53,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paar
ab 25 Paar
€ 41,54*
€ 49,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,08*
€ 42,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.