Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollstrickhandschuh, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baumwollstrickhandschuh
Artikelbild: Baumwollstrickhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-2321910-7
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2321910-7
EAN/GTIN:
     4250348951571
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
mittelschwere Ausführung, - 100% Baumwolle
- mittelschwer
- Farbe: rohweiß
- 12 Paar im Polybeutel, Größe 7
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10008*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,25834* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,71004*
€ 7,98495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60004*
€ 6,66405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26008*
€ 6,2595
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79008*
€ 4,5102
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10008*
€ 3,6891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.