Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Halbschuh niedrig S2, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Halbschuh niedrig S2
Artikelbild: securesse Halbschuh niedrig S2
Artikelbild: securesse Halbschuh niedrig S2
Artikel-Nr.:
     380-234021-38
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     234021-38
EAN/GTIN:
     4250348935809
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
nach EN 20345:2011 S2 SRC, nach EN 20345:2011 S2 SRC

Obermaterial:
Microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig.

Schutzkappe:
Securesse Composite/Kunststoff- Light-System - 49,5% leichter als herkömmliche Stahlkappen, nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend

Innenfutter:
Securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell

Fußbett:
mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformt aus PU-Schaum

Sohle: Duo-PU SRC
- verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abtriebfestigkeit. Progressiver Multilevel Schock-Absorber in der Ferse

Weite 11 extra bequem:
- der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen viel Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!

metalFREE:
- Vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.

Farbe: weiß, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: securesse halbschuh weiß s2, halbschuhe, halbschuhe s2, Halbschuh, S2, niedrig, securesse, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.