Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Slipper niedrig S2, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Slipper niedrig S2
Artikelbild: securesse Slipper niedrig S2
Artikelbild: securesse Slipper niedrig S2
Artikel-Nr.:
     380-234023-47
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     234023-47
EAN/GTIN:
     4250348932662
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
slipper s2 weiß
slipper
nach EN 20345:2011 S2 SRC, nach EN 20345:2011 S2 SRC

Obermaterial:
Microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig.

Schutzkappe:
Securesse Composite/Kunststoff- Light-System - 49,5% leichter als herkömmliche Stahlkappen, nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend

Innenfutter:
Securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell

Fußbett:
mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformt aus PU-Schaum

Sohle: Duo-PU SRC
- verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abtriebfestigkeit. Progressiver Multilevel Schock-Absorber in der Ferse

Weite 11 extra bequem:
- der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen viel Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!

metalFREE:
- Vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.

Farbe: weiß, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: securesse slipper, S2, niedrig, securesse, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.