Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Slipper hoch S2, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Slipper hoch S2
Artikelbild: securesse Slipper hoch S2
Artikelbild: securesse Slipper hoch S2
Artikel-Nr.:
     380-234024-37
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     234024-37
EAN/GTIN:
     4250348932693
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
slipper
nach EN 20345:2011 S2 SRC, nach EN 20345:2011 S2 SRC

- Obermaterial: microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig
- Schutzkappe: Light-System, um 49,5% leichter als herkömmliche Stahlkappen. Nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend
- Innenfutter: 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell
- Fußbett: mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch. Zwischensohle: aus 2D-PU, 10% leichter, federt Stöße ab
- Sohle: Duo-PU, verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abtriebfestigkeit. Progressiver Multilevel Schock-Absorber in der Ferse
- extra bequem: Weite 11, der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!
- metalFREE: Vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken
- Farbe: weiß, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70051
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: S2, hoch, securesse, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.