Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse centro Halbschuh S2, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse centro Halbschuh S2
Artikelbild: securesse centro Halbschuh S2
Artikelbild: securesse centro Halbschuh S2
Artikelbild: securesse centro Halbschuh S2
Artikel-Nr.:
     380-234031-37
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     234031-37
EAN/GTIN:
     4250348942302
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
nach EN 20345:2011 S2 SRC, nach EN 20345:2011 S2 SRC

Obermaterial:
Microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig.

Schutzkappe:
nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend

Innenfutter:
Securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell

Fußbett:
mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformt aus PU-Schaum

Sohle: Duo-PU SRC
verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abriebfestigkeit. Progressiver Multilevel Schock-Absorber in der Ferse

Weite 11 extra bequem:
der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen viel Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!

metalFREE:
Vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: securesse halbschuh weiß s2, halbschuhe, halbschuhe s2, Halbschuh, S2, centro, securesse, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,89*
€ 53,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paar
ab 25 Paar
€ 38,29*
€ 45,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 37,24*
€ 44,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.