Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse centro Slipper hoch S2, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse centro Slipper hoch S2
Artikelbild: securesse centro Slipper hoch S2
Artikelbild: securesse centro Slipper hoch S2
Artikel-Nr.:
     380-234034-41
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     234033-41
EAN/GTIN:
     4250348943095
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
slipper
nach EN 20345:2011 S2 SRC, nach EN 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial:
Microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig.

Schutzkappe:
- nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend

Innenfutter:
Securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell

Fußbett:
mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformt aus PU-Schaum

Sohle: Duo-PU SRC
- verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abriebfestigkeit. Progressiver Multilevel Schock-Absorber in der Ferse

Weite 11 extra bequem:
- der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen viel Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!

metalFREE:
- Vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.

Farbe: weiß, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70051
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: S2, centro, hoch, securesse, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,34*
€ 56,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,45*
€ 54,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,16*
€ 48,98
pro Paar
ab 25 Paar
€ 40,22*
€ 47,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.