Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0114B Sicherheitsstiefel Verdi Hro S3, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0114B Sicherheitsstiefel Verdi Hro S3
Artikelbild: BASE B0114B Sicherheitsstiefel Verdi Hro S3
Artikelbild: BASE B0114B Sicherheitsstiefel Verdi Hro S3
Artikel-Nr.:
     380-235007-45
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0114H HRO SRC-45
EAN/GTIN:
     8034003173258
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI SRA, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

- Obermaterial: wasserdichtes Rindvolleder
- TPU Überkappe,
- 3D Hi-Tec Textilfutter
- entmüdungshemmende Air-Tech Sohle
- metallfreier Durchtrittschutz Fresh'n'Flex
- HRO hitzebeständige Sohle
- rutschhemmende Sohle SRC = SRA+SRB
- geeignet für: Bauindustrie, schwere Industrie, Metall-Industrie, Schreiner, Asphaltierer
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70186
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,41*
€ 67,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.