Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0505 Sicherheits-Sandale Osmio SB, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0505 Sicherheits-Sandale Osmio SB
Artikelbild: BASE B0505 Sicherheits-Sandale Osmio SB
Artikelbild: BASE B0505 Sicherheits-Sandale Osmio SB
Artikel-Nr.:
     380-235017-39
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B505-39
EAN/GTIN:
     8032790806601
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach EN ISO 20345:2011 SB E A FO SRC, nach EN ISO 20345:2011 SB E A SRC

- Obermaterial: wasserdichte Mikrofaser
- Futter: High-Tech 3D-Gewebe
- Sohle: Mono-PU AirTech
- Zehenschutz: Stahlkappe
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

empfohlener Arbeitsbereich:
- Lebensmittel-Industrie
- Sanitär, Pharma
, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandalen weiß 39, sandalen, sandale weiß, 20345:2011, A, B0505, BASE, E, EN, FO, ISO, Osmio, SB, SB,, SRC, Sicherheits-Sandale, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,73*
€ 61,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,24*
€ 60,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,64*
€ 59,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
559018
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.