Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0163 Sicherheitsschuh Colosseum S1P, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0163 Sicherheitsschuh Colosseum S1P
Artikelbild: BASE B0163 Sicherheitsschuh Colosseum S1P
Artikel-Nr.:
     380-235018-37
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0163-37
EAN/GTIN:
     8057741711025
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Obermaterial:
- weiches Veloursleder
- perforiert für bessere Atmungsaktivität
- Futter: HighTech-3D, atmungsaktiv, abriebfest
- Mono-PU-Sohle, elastisch und leicht
- Einlegesohle, anatomisches Fußbett
- flexibler Durchtrittsschutz: Fresh Flex
- Schutzkappe: Stahl

Empfohlene Arbeitsbereiche:
- Mechanik
- Dienstleistungen
- Leichte Industrie
- Schiffsbau
- Automobilindustrie, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,40*
€ 56,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,36*
€ 50,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,12*
€ 41,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.