Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0872 Sicherheitsschuh Be-Free S3, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0872 Sicherheitsschuh Be-Free S3
Artikelbild: BASE B0872 Sicherheitsschuh Be-Free S3
Artikelbild: BASE B0872 Sicherheitsschuh Be-Free S3
Artikel-Nr.:
     380-235022-45
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0872-45
EAN/GTIN:
     8057741717652
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2012 S3 SRC, EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Schaft aus wasserabweisendem Rindsleder, gefettet, mit Reflex Einsatz
- 100% metallfrei
- 3D technisches Futter mit antibakterieller Behandlung, vermeidet Bakterien und Geruch
- optimale Atmungsaktivität.
- abriebfeste Überkappe aus TPU
- metallfreie Zehenschutzkappe, extrem leicht
- gepolsterter Fersenrand aus Lycra
- Sohle aus TPU-Skin Technologie
- Sohle abriebfest und flexibel
- Anti-Ermüdungseffekt durch weiche PU-Schaumdämpfung, dadurch optimale Verteilung des Körpergewichts, Druck auf dem Fersenbereich wird reduziert, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,41*
€ 88,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,82*
€ 87,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,01*
€ 83,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,98*
€ 65,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.