Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B1712B Sicherheitsstiefel Dublin S3S, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B1712B Sicherheitsstiefel Dublin S3S
Artikelbild: BASE B1712B Sicherheitsstiefel Dublin S3S
Artikelbild: BASE B1712B Sicherheitsstiefel Dublin S3S
Artikelbild: BASE B1712B Sicherheitsstiefel Dublin S3S
Artikelbild: BASE B1712B Sicherheitsstiefel Dublin S3S
Artikel-Nr.:
     380-235B1712B-43
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     CA-B1712-1WB-43
EAN/GTIN:
     8050503221480
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI LG FO SR, Obermaterial: Vollnarbiges Fettleder
Zehenschutzkappe: SlimCap
Durchtrittschutz: Fresh'n Flex Plus Super Light
Futter: Hi-Tech-3D-Gewebe
Sohle: Air Tech PU + Tpu-Skin
Fußbett: Dry'n Air Omnia Comfort Cube
Weite: 11,5

Produkteigenschaften:
- Antistatische Eigenschaften
- Elektrischer Widerstand
- Schockdämpfung im Fersenbereich
- Ermüdungshemmende Sohle
- SmellStop Futter
- extrem leichter Durchtrittschutz
- metallfrei

Einsatzbereiche:
Geeignet in den EPA Bereichen, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70186
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|LG|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3S
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,41*
€ 104,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,00*
€ 96,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,07*
€ 86,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.